Voer de druk opDe nieuwe Fluke 718Ex intrinsiek veilige drukkalibrator is een nieuwe; krachtige; intrinsiek veilige; onafhankelijke drukkalibrator voor toepassing in explosiegevaarlijke omgevingen.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Analoge balkaanduiding
Thermo-element type B
Max. stroommeetbereik DC
Spanning geven 0 mV ... 100mV
Spanning geven 0 V ... 10V
Meervoudige indicatie
Meetwaardegeheugen
Weerstand geven
Aantal kanalen
Interface
Gelijktijdig meten en geven
Thermo-element type N
Thermo-element RTD
Stroom geven 0 mA 24 mA
Druk geven (externe drukpomp)
Indicatie/aanduiding
Drukmeting
Laagste resolutie stroomdaling
Thermo-element type E
Thermo-element type K
Laagste resolutie stroom geven
Thermo-element type L
Thermo-element type J
Kleinste resolutie gelijkstroom
Thermo-element RTD Ni100
Thermo-element type R
Thermo-element type T
Thermo-element RTD PT1000
Thermo-element RTD PT100
Thermo-element type U
Spanning geven 0 V ... 3 V
Thermo-element type S
Kalibratiefunctie
Frequentie en impulsgroepen geven
Thermo-element RTD Ni1000
Spanning geven 0 V ... +/- 300 mV
Spanning geven 0 V ... 15 V
Stroomdaling (transmitter simulator) 0 mA ... 24 mA
Helling- en trapfunctie