Voer de druk opDe nieuwe Fluke 718Ex intrinsiek veilige drukkalibrator is een nieuwe; krachtige; intrinsiek veilige; onafhankelijke drukkalibrator voor toepassing in explosiegevaarlijke omgevingen.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Analoge balkaanduiding
Aantal kanalen
Max. stroommeetbereik DC
Spanning geven 0 V ... 10V
Druk geven (externe drukpomp)
Meervoudige indicatie
Weerstand geven
Drukmeting
Meetwaardegeheugen
Stroom geven 0 mA 24 mA
Gelijktijdig meten en geven
Thermo-element RTD Ni100
Indicatie/aanduiding
Spanning geven 0 V ... +/- 300 mV
Spanning geven 0 mV ... 100mV
Interface
Thermo-element type B
Kalibratiefunctie
Thermo-element RTD
Thermo-element RTD Ni1000
Thermo-element type U
Thermo-element type J
Thermo-element type K
Kleinste resolutie gelijkstroom
Thermo-element type E
Helling- en trapfunctie
Thermo-element type S
Thermo-element type L
Thermo-element RTD PT100
Thermo-element type T
Spanning geven 0 V ... 15 V
Thermo-element type N
Stroomdaling (transmitter simulator) 0 mA ... 24 mA
Spanning geven 0 V ... 3 V
Thermo-element type R
Laagste resolutie stroom geven
Laagste resolutie stroomdaling
Frequentie en impulsgroepen geven
Thermo-element RTD PT1000