Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Analoge balkaanduiding
Max. spanningsbereik DC
Aantal kanalen
Max. stroommeetbereik DC
Meetwaardegeheugen
Meervoudige indicatie
Weerstand geven
Indicatie/aanduiding
Interface
Gelijktijdig meten en geven
Thermo-element type K
Druk geven (externe drukpomp)
Stroom geven 0 mA 24 mA
Kleinste resolutie gelijkstroom
Spanning geven 0 V ... 10V
Kleinste resolutie gelijkspanning
Drukmeting
Spanning geven 0 V ... +/- 300 mV
Thermo-element type T
Thermo-element type B
Spanning geven 0 mV ... 100mV
Kalibratiefunctie
Thermo-element type J
Thermo-element RTD
Spanning geven 0 V ... 15 V
Laagste resolutie stroom geven
Spanning geven 0 V ... 3 V
Thermo-element type E
Thermo-element type S
Stroomdaling (transmitter simulator) 0 mA ... 24 mA
Thermo-element RTD Ni100
Helling- en trapfunctie
Frequentie en impulsgroepen geven
Thermo-element type L
Thermo-element RTD PT100
Thermo-element type N
Thermo-element type R
Thermo-element type U
Laagste resolutie stroomdaling
Thermo-element RTD PT1000
Thermo-element RTD Ni1000