Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Analoge balkaanduiding
Max. spanningsbereik DC
Spanning geven 0 mV ... 100mV
Max. stroommeetbereik DC
Aantal kanalen
Kleinste resolutie gelijkspanning
Meervoudige indicatie
Interface
Weerstand geven
Meetwaardegeheugen
Indicatie/aanduiding
Druk geven (externe drukpomp)
Gelijktijdig meten en geven
Thermo-element type B
Stroom geven 0 mA 24 mA
Drukmeting
Spanning geven 0 V ... 15 V
Thermo-element type E
Thermo-element RTD PT100
Thermo-element type J
Thermo-element type S
Kleinste resolutie gelijkstroom
Helling- en trapfunctie
Thermo-element type L
Thermo-element type N
Thermo-element RTD PT1000
Spanning geven 0 V ... 3 V
Thermo-element type U
Spanning geven 0 V ... 10V
Spanning geven 0 V ... +/- 300 mV
Laagste resolutie stroomdaling
Thermo-element RTD Ni1000
Thermo-element type R
Laagste resolutie stroom geven
Thermo-element RTD
Thermo-element RTD Ni100
Stroomdaling (transmitter simulator) 0 mA ... 24 mA
Frequentie en impulsgroepen geven
Thermo-element type K
Thermo-element type T
Kalibratiefunctie