Meer tijd nodig?Onderbreek bij het meten van signalen van 4-20;mA de lus niet en bespaar tijd.Besteedt u tijd aan het volgende?Uitvoeren van mA-metingen door een draad los te koppelen en de lus te onderbrekenBellen van de controlekamer om een lus te laten isolerenTesten van analoge in- en uitgangen van een consoleDoormeten van apparatuur met mA-ingangen en -uitgangenRepareren van regelkringen van 4-20;mA met intermitterende storingen of storingen van wisselende aardTeruggaan naar de werkplaats voor extra instrumenten of gereedschappenAls u meer tijd tijdens uw drukke werkdag nodig hebt; kijk dan eens naar de Fluke 77X mA-stroomtangen. Zij zijn ontworpen om u tijd; en geld; te besparen door tijdrovende activiteiten overbodig te maken. Nu kunt u regelkringen van 4-20;mA doormeten en repareren zonder de lus te onderbreken of het systeem uit te schakelen.Hier zijn enkele specifieke manieren waarop de 77X stroomtangen u helpen:Kenmerken van de mA-stroomtangToepassingHoe er tijd en geld word
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Analoge balkaanduiding
Max. spanningsbereik DC
Kleinste resolutie gelijkspanning
Max. stroommeetbereik DC
Indicatie/aanduiding
Meervoudige indicatie
Meetwaardegeheugen
Weerstand geven
Stroom geven 0 mA 24 mA
Spanning geven 0 V ... 3 V
Aantal kanalen
Gelijktijdig meten en geven
Spanning geven 0 V ... 10V
Kleinste resolutie gelijkstroom
Spanning geven 0 mV ... 100mV
Drukmeting
Thermo-element type B
Frequentie en impulsgroepen geven
Interface
Spanning geven 0 V ... +/- 300 mV
Thermo-element type J
Thermo-element type K
Thermo-element type S
Thermo-element type E
Thermo-element RTD PT100
Thermo-element RTD
Spanning geven 0 V ... 15 V
Thermo-element RTD Ni100
Thermo-element type T
Stroomdaling (transmitter simulator) 0 mA ... 24 mA
Thermo-element type L
Kalibratiefunctie
Laagste resolutie stroom geven
Helling- en trapfunctie
Thermo-element type N
Thermo-element type R
Thermo-element type U
Laagste resolutie stroomdaling
Thermo-element RTD PT1000
Thermo-element RTD Ni1000