De Fluke 709H mA-luskalibrator is ontworpen voor tijdbesparing en hoogwaardige resultaten. De 709H biedt HART-communicatie en ondersteunt een speciaal geselecteerde set universele en gebruikelijke HART-opdrachten. Hierdoor is de 709H uniek: enerzijds een betaalbare; compacte luskalibrator; anderzijds een krachtig instrument voor HART-communicatie.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Analoge balkaanduiding
Max. stroommeetbereik DC
Indicatie/aanduiding
Spanning geven 0 V ... 10V
Drukmeting
Meervoudige indicatie
Weerstand geven
Aantal kanalen
Interface
Gelijktijdig meten en geven
Meetwaardegeheugen
Thermo-element type K
Spanning geven 0 mV ... 100mV
Stroom geven 0 mA 24 mA
Thermo-element type B
Thermo-element type J
Thermo-element type U
Kleinste resolutie gelijkstroom
Thermo-element type T
Thermo-element RTD
Thermo-element type S
Thermo-element RTD PT100
Thermo-element type E
Spanning geven 0 V ... 3 V
Spanning geven 0 V ... +/- 300 mV
Kalibratiefunctie
Thermo-element RTD Ni100
Laagste resolutie stroomdaling
Thermo-element type L
Frequentie en impulsgroepen geven
Laagste resolutie stroom geven
Spanning geven 0 V ... 15 V
Thermo-element type N
Thermo-element RTD PT1000
Thermo-element type R
Stroomdaling (transmitter simulator) 0 mA ... 24 mA
Helling- en trapfunctie
Thermo-element RTD Ni1000