In verband met Koningsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Analoge balkaanduiding
Max. spanningsbereik DC
Max. stroommeetbereik AC
Meetwaardegeheugen
Max. stroommeetbereik DC
Max. weerstandsmeetbereik
Interface
Meervoudige indicatie
Kleinste resolutie gelijkspanning
Weerstand geven
Thermo-element type E
Rendementsmeting (TRMS)
Aantal kanalen
Gelijktijdig meten en geven
Spanning geven 0 mV ... 100mV
Kleinste resolutie wisselspanning
Thermo-element type S
Stroomdaling (transmitter simulator) 0 mA ... 24 mA
Thermo-element type L
Drukmeting
Indicatie/aanduiding
Thermo-element type B
Kleinste resolutie weerstand
Spanning geven 0 V ... +/- 300 mV
Thermo-element type R
Thermo-element RTD
Thermo-element type N
Spanning geven 0 V ... 15 V
Spanning geven 0 V ... 10V
Thermo-element type U
Thermo-element type K
Stroom geven 0 mA Â… 24 mA
Thermo-element RTD PT100
Thermo-element type T
Thermo-element type J
Helling- en trapfunctie
Thermo-element RTD Ni100
Thermo-element RTD PT1000
Spanning geven 0 V ... 3 V
Thermo-element RTD Ni1000
Kalibratiefunctie
Frequentie en impulsgroepen geven