Voor de professional op het gebied van temperatuurkalibratie die een uiterst nauwkeurige; gebruiksvriendelijke; enkelfunctionele RTD-temperatuurkalibrator wil; is de Fluke 712B het ideale testinstrument.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Analoge balkaanduiding
Aantal kanalen
Max. stroommeetbereik DC
Indicatie/aanduiding
Max. weerstandsmeetbereik
Meetwaardegeheugen
Meervoudige indicatie
Weerstand geven
Spanning geven 0 V ... +/- 300 mV
Max. weerstand encoder
Interface
Gelijktijdig meten en geven
Spanning geven 0 V ... 10V
Thermo-element RTD PT1000
Kleinste resolutie gelijkstroom
Spanning geven 0 V ... 15 V
Drukmeting
Thermo-element RTD Ni100
Thermo-element RTD Ni1000
Kleinste resolutie weerstand
Helling- en trapfunctie
Thermo-element RTD
Spanning geven 0 mV ... 100mV
Kalibratiefunctie
Thermo-element RTD PT100
Stroom geven 0 mA 24 mA
Spanning geven 0 V ... 3 V
Frequentie en impulsgroepen geven