place
Vind een vestiging
timer
Bespaar tijd
person
Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Keuzehulpen & calculatoren
Gereedschap en PBM
Meetinstrumenten (elektrisch)
Shunt
2540553
Fluke TPS shunt 20ma 0.055A 2540553
Artikelnummer:
2850404828
Leveranciersnummer:
2540553
EAN:
0095969325806
Producttype:
TPS SHUNT 20MA
Login of creëer een account
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Login of creëer een account
Brutoprijs
€
747,00
/
STK
Selecteer de juiste hoeveelheid
-
+
STK
Minimaal: 1 STK | Besteleenheid: 1 STK
Voeg toe
Minimaal: 1 STK | Besteleenheid: 1 STK
Technische specificaties
Algemene informatie
Conditie/kortingsgroep
300119
Shunt
Primaire stroom
0.055 A
Selecteer de juiste hoeveelheid
-
+
STK
Minimaal: 1 STK | Besteleenheid: 1 STK
Voeg toe
Minimaal: 1 STK | Besteleenheid: 1 STK