Compact en professioneel apparaat voor het op en afwikkelen van kleine tot middelgrote kabeltrommels.
De multifunctionele Centreerdoorn is speciaal ontwikkeld voor de X BOARD XB 300.
Door aan de RVS middenas te bevestigen en vervolgens de 4 zijbeugels uit te vouwen, kunnen ook losse kabelbundels of enkele kabels worden uitgerold.
6 Rubberen poten met antislip zorgen voor een stabiele basis.Optimaal voor het beschermen van oppervlakken voor reeds afgewerkte vloeren
Opgeborgen in de praktische systeembehuizing van Runpotec
Kenmerken:
Zeer compact en lichtgewicht
Voorzien van 6 rubberen anti-slip poten
Maximale draagkracht 300 Kg
Uitstekend geschikt voor beschadigde kabelshaspels
Variabele trommelgrootte
Antislip en stabiele basis
Diameter: 300mm
Gewicht:1,26 kg
Afmetingen:291x291x101mm
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Montagewijze
Model
Max. diameter kabelhaspel
Max. breedte kabelhaspel
Draaglast
Gewicht
Demontabel
Breedte verstelbaar