ClimaSys binnenkoeleenheid gemaakt van grijs roestvrij staal (RAL 7035) Gemonteerd met schroeven op zijkant van de behuizing De externe filter is niet standaard inbegrepen, maar wordt aanbevolen voor gebruik bij gebruik van de koeleenheid in ruwe omgevingen Buitenafmetingen (hoogte x breedte x diepte) is 999 x 405 x 237 mm Koelvermogen is 5460 Btu/h 50/60 Hz L35-L35 en 4200 Btu/h 50/60 Hz L35-L50 De luchtstroom in een intern circuit is 570 m3/h bij 50/60 Hz en een extern circuit is 1050 m3/h bij 50/60 Hz De druk is 25 bar Het apparaat heeft een ingangsspanning van 400,460 V 50/60 Hz en een aanloopstroom van 11A met een energie-efficiëntieverhouding van 1,9 Stroomverbruik is 840W bij 50/60 Hz, L35-L35 en 960W bij 50/60 Hz, L35-L50 De aanbevolen thermische beveiliging (zekering) is T 6A 2-fasig netwerk Het apparaat heeft een elektronische controller Beschermingsgraad IP intern/extern IP55/IP34 volgens IEC 60529 Omgevingstemperatuur bij werking maximaal 50-50 °C, 20-46 °C binnen het omhul
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz
Met temperatuurregeling
Luchtdebiet koelen
Diepte
Met verwarmingsfunctie
Hoogte
Breedte
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz
Spanningstype
Totaal koelvermogen volgens EN 14511 bij 35/35 °C
Functie master/slave
Toerentalgeregeld
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf