ClimaSys binnenkoeleenheid gemaakt van grijs roestvrij staal (RAL 7035) Gemonteerd met schroeven op zijkant van de behuizing De externe filter is niet standaard inbegrepen, maar wordt aanbevolen voor gebruik bij gebruik van de koeleenheid in ruwe omgevingen Buitenafmetingen (hoogte x breedte x diepte) is 1270 x 500 x 336 mm Koelvermogen is 13140 Btu/h 60 Hz L35-L35 en 9790 Btu/h 60 Hz L35-L50 De luchtstroom van een intern circuit is 1450 m3/h bij 60 Hz en een extern circuit is 1450 m3/h bij 60 Hz De druk is 25 bar Het apparaat heeft een ingangsspanning van 460 V 60 Hz en een ingangsstroom van 18A met een energie-efficiëntieverhouding van 2:2 Het energieverbruik is 1780W bij 60 Hz, L35-L35 en 2050W bij 60 Hz, L35-L50 De aanbevolen thermische beveiliging (zekering) is T 8A 3-fasig netwerk Het apparaat heeft een elektronische controller Beschermingsgraad IP intern/extern IP55/IP34 volgens IEC 60529 Omgevingstemperatuur bij werking 20-45 °C buiten het omhulsel, maximaal 45-45 °C en 20-45 °
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz
Met temperatuurregeling
Toerentalgeregeld
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf
Breedte
Diepte
Hoogte
Spanningstype
Functie master/slave
Met verwarmingsfunctie
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz
Totaal koelvermogen volgens EN 14511 bij 35/35 °C
Luchtdebiet koelen