ClimaSys binnenkoeleenheid gemaakt van grijs roestvrij staal (RAL 7035) Gemonteerd met schroeven op zijkant van de behuizing De externe filter is niet standaard inbegrepen, maar wordt aanbevolen voor gebruik bij gebruik van de koeleenheid in ruwe omgevingen Buitenafmetingen (hoogte x breedte x diepte) is 783 x 348 x 215 mm Koelvermogen is 2800 Btu/h 50/60 Hz L35-L35 en 2320 Btu/h 50/60 Hz L35-L50 De luchtstroom van een intern circuit is 330 m3/h bij 50/60 Hz en een extern circuit is 570 m3/h bij 50/60 Hz De druk is 25 bar Het apparaat heeft een ingangsspanning van 230 V 50/60 Hz en een ingangsstroom van 10,8A met een energie-efficiëntieverhouding van 1,9 Stroomverbruik is 440W bij 50/60 Hz, L35-L35 en 490W bij 50/60 Hz, L35-L50 De aanbevolen thermische beveiliging (zekering) is T 6A 1 fasenet Het apparaat heeft een elektronische controller Beschermingsgraad IP intern/extern IP55/IP34 volgens IEC 60529 Omgevingstemperatuur bij werking maximaal 50-50 °C, 20-46 °C binnen het omhulsel en 2
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz
Met temperatuurregeling
Spanningstype
Functie master/slave
Hoogte
Breedte
Toerentalgeregeld
Met verwarmingsfunctie
Diepte
Totaal koelvermogen volgens EN 14511 bij 35/35 °C
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf
Luchtdebiet koelen