ClimaSys Slim binnenkoeleenheid blok gemaakt van grijs roestvrij staal (RAL 7035) Gemonteerd met schroeven op bovenzijde kast De externe filter is niet standaard inbegrepen, maar wordt aanbevolen voor gebruik bij gebruik van de koeleenheid in ruwe omgevingen Buitenafmetingen (hoogte x breedte x diepte) is x x Koelvermogen is 3753 Btu/h 60 Hz L35-L35 en 2934 Btu/h 60 Hz L35-L50 De luchtstroom van een intern circuit is 860 m3/h bij 60 Hz en een extern circuit is 860 m3/h bij 60 Hz De druk is 28 bar Het apparaat heeft een ingangsspanning van 460 V 60 Hz en 400,460 V 50/60 Hz en een ingangsstroom van 8,5 A met een energie-efficiëntieverhouding van 1,7 Het energieverbruik is 790W bij 60 Hz, L35-L50 en 660W bij 60 Hz, L35-L35 De aanbevolen thermische beveiliging (zekering) is T 4A 2-fasig netwerk Het apparaat heeft een elektronische controller Beschermingsgraad IP intern/extern IP55/IP34 volgens IEC 60529 Omgevingstemperatuur bij werking maximaal 50-50 °C, 20-46 °C binnen het omhulsel en 20-
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz
Met temperatuurregeling
Spanningstype
Luchtdebiet koelen
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz
Hoogte
Breedte
Met verwarmingsfunctie
Toerentalgeregeld
Functie master/slave
Diepte
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf
Totaal koelvermogen volgens EN 14511 bij 35/35 °C