ClimaSys Slim binnenkoeleenheid blok gemaakt van grijs roestvrij staal (RAL 7035) Gemonteerd met schroeven op bovenzijde kast De externe filter is niet standaard inbegrepen, maar wordt aanbevolen voor gebruik bij gebruik van de koeleenheid in ruwe omgevingen Buitenafmetingen (hoogte x breedte x diepte) is 1696 x 495 x 195 mm Koelvermogen is 5118 Btu/h 50/60 Hz L35-L35 en 3924 Btu/h 50/60 Hz L35-L50 De luchtstroom van een extern circuit is 860 m3/h bij 50/60 Hz en een intern circuit is 860 m3/h bij 50/60 Hz De druk is 28 bar Het apparaat heeft een ingangsspanning van 460 V 60 Hz en 400,460 V 50/60 Hz en een ingangsstroom van 11A met een energie-efficiëntieverhouding van 1,8 Stroomverbruik is 970W bij 50/60 Hz, L35-L50 en 840W bij 50/60 Hz, L35-L35 De aanbevolen thermische beveiliging (zekering) is T 6A 2-fasig netwerk Het apparaat heeft een elektronische controller Beschermingsgraad IP intern/extern IP55/IP34 volgens IEC 60529 Omgevingstemperatuur bij werking maximaal 50-50 °C, 20-46 °C
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz
Met temperatuurregeling
Met verwarmingsfunctie
Hoogte
Toerentalgeregeld
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz
Diepte
Spanningstype
Breedte
Totaal koelvermogen volgens EN 14511 bij 35/35 °C
Functie master/slave
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf
Luchtdebiet koelen