ClimaSys Slim binnenkoeleenheid blok gemaakt van grijs roestvrij staal (RAL 7035) Gemonteerd met schroeven op bovenzijde kast De externe filter is niet standaard inbegrepen, maar wordt aanbevolen voor gebruik bij gebruik van de koeleenheid in ruwe omgevingen Buitenafmetingen (hoogte x breedte x diepte) is 1696 x 495 x 235 mm Koelvermogen is 8530 Btu/h 60 Hz L35-L35 en 6312 Btu/h 60 Hz L35-L50 De luchtstroom van een intern circuit is 1450 m3/h bij 60 Hz en een extern circuit is 1450 m3/h bij 60 Hz De druk is 28 bar Het apparaat heeft een ingangsspanning van 400 V 50 Hz en een ingangsstroom van 14A met een energie-efficiëntieverhouding van 2 Het energieverbruik is 1270W bij 60 Hz, L35-L35 en 1510W bij 60 Hz, L35-L50 De aanbevolen thermische beveiliging (zekering) is T 6A 3-fasig netwerk Het apparaat heeft een elektronische controller Beschermingsgraad IP intern/extern IP55/IP34 volgens IEC 60529 Omgevingstemperatuur bij werking maximaal 50-50 °C, 20-46 °C binnen het omhulsel en 20-50 °C
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz
Met temperatuurregeling
Hoogte
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf
Spanningstype
Met verwarmingsfunctie
Toerentalgeregeld
Luchtdebiet koelen
Breedte
Functie master/slave
Diepte
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz
Totaal koelvermogen volgens EN 14511 bij 35/35 °C