Rijenklemmenbehuizing, Polystyreen, grijs overeenkomstig RAL 7035, incl. 8 invoeringen M20, afdichtbereik 8 - 13,5 mm, IP54, 2 montagesteunen M25, afdichtbereik 9 - 18,5 mm, IP54, 1 montagesteun M32, afdichtbereik 13 - 23 mm, IP54, met Beschermingsgraad IP54/IP66, met Beschermingsgraad IK07, Beschermingsniveau II, Halogeenvrij, 182 x 180 x 90, zonder klem, met NS 35
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Voor explosieveilige zone gas
Explosiegeteste uitvoering
Voor explosieveilige zone stof
Lengte
Montagewijze
Breedte
Aantal aansluitklemmen
Met transparant deksel
Diepte
Oppervlaktebescherming
Beschermingsgraad (IP)
Kleur
Aantal invoeren
Verzegelbaar
Materiaal
Aanbouwmogelijkheid
Halogeenvrij
Vorm
Voldoet aan BS 6220
Slagvastheid
Met deksel
Gebruikstemperatuur
Functiebehoud
Plaatdikte kast
Nom. isolatiespanning Ui
Onderhoudsvrij in overeenstemming met BS 5733
Dekselbevestiging