Rondom Hemelvaartsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Dit is een 4-polige aftakkast met zekeringhouders voor Canalis KN railkokersysteem met insteekcontacten. Het wordt gebruikt voor de snelle aansluiting van lasten of secundaire leidingen in overeenstemming met de installatienormen IEC 60364 en voorschriften betreffende TT, TNS en TNC-aardingssystemen. De nominale bedrijfsstroom is 25A. De nominale bedrijfsspanning is van 230 VAC tot 500 VAC 50/60 Hz, afhankelijk van de beveiligingsinrichting. De UPS is uitgerust met zekeringhouders voor een DIN-zekering met Diazed E27 (zekeringen zijn niet meegeleverd). De polariteit van de aftakeenheid is 3L+N+PE of 3L + PE, ontkoppeling door uittrekken. De aftakeenheid kan loodverzegeld zijn om te voorkomen dat onbevoegden de stroomonderbreker schakelen. Het is geschikt voor TT-, TN-S- en TN-C-aardingssystemen. De kleur is wit RAL 9001. Kabelklem is meegeleverd. De kabel biedt IP55-beschermingsgraad conform EN/IEC 60529. Deze biedt IK08 mechanische impactgraden die voldoen aan EN/IEC 62262. Hij voldoet aan IEC 61439-1 en IEC 61439-6. De software voldoet aan het Schneider Green Premium-ecolabel (RoHS, REACh, Product Environmental Profile, End of Life Instructions).
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Nom. (meet)stroom bij AC 50 Hz
Aantal polen
Aantal geleiders (excl. aarde)
Lengte
Aantal CEE-contactdozen
Breedte
Aantal contactdozen overig
Beveiliging
Aftakwijze
Kleur
Met grendeling
Faseselectie
Hoogte
Beschermingsgraad (IP)
RAL-nummer
Nom. (meet)spanning bij AC 50 Hz
Aantal NEMA-contactdozen
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code