Rondom Hemelvaartsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Canalis aftakkast voor KS. Het wordt toegepast op middenspanningsdistributie en TT-, IT- en TN-S-aardingssysteem. De operationele spanning is van 230VAC 50/60Hz tot 690VAC 50/60Hz. De nominale bedrijfsstroom is 32A bij 35 ?. Montage door plug-in met vaste polariteit met witte RAL9001 oppervlaktebehandeling en waarvan de railkokerpolariteit 3L+N+PE is. Hij bood beveiliging voor zekeringen van maat 10 x 38 (zekering moet afzonderlijk worden besteld). Het zorgde ervoor dat de aftakeenheid werd losgekoppeld door deze naar buiten te trekken met een voordeur/afdekopening. Canalis KS railkokersysteem compatibel met plug-in uitgangen. Hij biedt IP55-bescherming die voldoet aan de IEC 60529-norm. IK08 voldoet aan IEC 62262. Hij voldoet aan zowel IEC 61439-1 als IEC 61439-6. Het voldoet ook aan Green Premium (RoHS/REACH).
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Nom. (meet)stroom bij AC 50 Hz
Aantal polen
Aantal geleiders (excl. aarde)
Hoogte
Aantal CEE-contactdozen
Kleur
Aantal contactdozen overig
Beveiliging
Met grendeling
RAL-nummer
Breedte
Faseselectie
Beschermingsgraad (IP)
Lengte
Aftakwijze
Nom. (meet)spanning bij AC 50 Hz
Aantal NEMA-contactdozen
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code