Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Nom. continustroom Iu
Aantal polen
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
Aantal hulpcontacten als maakcontact
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC
Aantal schakelaars
Uitvoering als hoofdschakelaar
Nom. vermogen, AC-23, 400 V
Breedte
Geschikt voor frontmontage centraal
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Hoogte
Aantal hulpcontacten als wisselcontact
Uitvoering als veiligheidsschakelaar
Geschikt voor frontmontage 4-gats
Beschermingsgraad (NEMA)
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq
Diepte
Geschikt voor verdelerinbouw
Apparaatbouwvorm
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
Uitvoering als noodstopinrichting
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
Uitvoering als omkeerschakelaar
Motoraandrijving optioneel
Toegelaten korte-duur stroom Icw
Bedrijfsspanning (meetspanning)
Nom. continustroom, AC-23, 400 V
Vergrendelbaar
Uitschakelspoel optioneel
Motoraandrijving geïntegreerd
Uitvoering als werkschakelaar
Nom. continustroom, AC-21, 400 V
Schakelvermogen bij 400 V