40A 3-polige ASN Sontheimer EMC-werkschakelaar gemonteerd in een PM-D1 IP65-behuizing. Deze schakelaar is voorzien van een metalen EMC-plaat met daarop 2 EMC-kabelklemmen (8-11mm) om het afschermingscircuit door de behuizing te leiden. De behuizing is aan de boven- en onderkant uitgerust met 2x M25 uitbreekpoorten en aan de linker- en rechterkant met 2x M20 uitbreekpoorten. Deze schakelaar beschikt over een kooiaansluiting van 2,5-16mm², geschikt voor het aansluiten van koperen geleiders. Vergrendeling is mogelijk met een hangslot in de uitstand. Bij vragen of specifieke wensen kunt u altijd contact opnemen.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Nom. continustroom Iu
Aantal polen
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
Breedte
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
Uitvoering als hoofdschakelaar
Nom. vermogen, AC-23, 400 V
Diepte
Kleur bedieningselement
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Aantal hulpcontacten als wisselcontact
Bedrijfsspanning (meetspanning)
Hoogte
Uitvoering van het bedieningselement
Kleur behuizing
Uitvoering als veiligheidsschakelaar
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq
Materiaal behuizing
Geschikt voor frontmontage centraal
Motoraandrijving geïntegreerd
Vergrendelbaar
Aantal hulpcontacten als maakcontact
Motoraandrijving optioneel
Geschikt voor verdelerinbouw
Breedte in module-eenheden
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
Met voorbereide bekabeling
Uitvoering als noodstopinrichting
Aantal schakelaars
Geschikt voor vloermontage
Geschikt voor tussenbouw
Uitschakelspoel optioneel
Toegelaten korte-duur stroom Icw
Uitvoering als werkschakelaar
Nom. continustroom, AC-21, 400 V
Schakelvermogen bij 400 V
Apparaatbouwvorm
Nom. continustroom, AC-23, 400 V
Geschikt voor frontmontage 4-gats
Uitvoering als omkeerschakelaar