Al meer dan 65 jaar is Sontheimer een vooraanstaande producent van werkschakelaars, nokkenschakelaars en speciaal schakelaars voor de elektrotechnische markt. De schakelaars van ASN Sontheimer worden ontwikkelt, geproduceerd en geassembleerd in hun fabriek in Neurenberg.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Nom. continustroom Iu
Aantal polen
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC
Uitvoering als noodstopinrichting
Uitvoering als hoofdschakelaar
Nom. vermogen, AC-23, 400 V
Aantal hulpcontacten als maakcontact
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
Kleur bedieningselement
Vergrendelbaar
Materiaal behuizing
Geschikt voor frontmontage centraal
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq
Uitvoering van het bedieningselement
Aantal hulpcontacten als wisselcontact
Uitvoering als werkschakelaar
Aantal schakelaars
Met voorbereide bekabeling
Motoraandrijving geïntegreerd
Bedrijfsspanning (meetspanning)
Uitschakelspoel optioneel
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Toegelaten korte-duur stroom Icw
Uitvoering als veiligheidsschakelaar
Geschikt voor vloermontage
Geschikt voor verdelerinbouw
Breedte in module-eenheden
Geschikt voor tussenbouw
Uitvoering als omkeerschakelaar
Geschikt voor frontmontage 4-gats
Nom. continustroom, AC-21, 400 V
Motoraandrijving optioneel
Apparaatbouwvorm
Schakelvermogen bij 400 V
Nom. continustroom, AC-23, 400 V