Al meer dan 65 jaar is Sontheimer een vooraanstaande producent van werkschakelaars, nokkenschakelaars en speciaal schakelaars voor de elektrotechnische markt. De schakelaars van ASN Sontheimer worden ontwikkelt, geproduceerd en geassembleerd in hun fabriek in Neurenberg.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Nom. continustroom Iu
Aantal polen
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
Vergrendelbaar
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC
Diepte
Uitvoering als hoofdschakelaar
Kleur behuizing
Nom. vermogen, AC-23, 400 V
Breedte
Kleur bedieningselement
Hoogte
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
Uitvoering als werkschakelaar
Breedte in module-eenheden
Aantal hulpcontacten als maakcontact
Uitvoering van het bedieningselement
Bedrijfsspanning (meetspanning)
Motoraandrijving geïntegreerd
Uitvoering als noodstopinrichting
Nom. continustroom, AC-23, 400 V
Aantal hulpcontacten als wisselcontact
Uitschakelspoel optioneel
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq
Geschikt voor verdelerinbouw
Toegelaten korte-duur stroom Icw
Materiaal behuizing
Geschikt voor tussenbouw
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Aantal schakelaars
Schakelvermogen bij 400 V
Nom. continustroom, AC-21, 400 V
Geschikt voor frontmontage centraal
Uitvoering als veiligheidsschakelaar
Geschikt voor frontmontage 4-gats
Met voorbereide bekabeling
Uitvoering als omkeerschakelaar
Geschikt voor vloermontage
Motoraandrijving optioneel
Apparaatbouwvorm