Eaton T nokkenschakelaar T0-1-8200/XZ AAN-UIT-schakelaar, 1-polig, 20 A, 90 °, tussenbouw, Basisschakelaar
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Nom. continustroom Iu
Aantal polen
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
Apparaatbouwvorm
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC
Aantal schakelaars
Uitvoering als hoofdschakelaar
Breedte
Nom. vermogen, AC-23, 400 V
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
Kleur bedieningselement
Hoogte
Vergrendelbaar
Aantal hulpcontacten als wisselcontact
Bedrijfsspanning (meetspanning)
Diepte
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq
Motoraandrijving geïntegreerd
Geschikt voor frontmontage centraal
Motoraandrijving optioneel
Aantal hulpcontacten als maakcontact
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
Uitvoering als veiligheidsschakelaar
Geschikt voor tussenbouw
Uitvoering van het bedieningselement
Toegelaten korte-duur stroom Icw
Geschikt voor verdelerinbouw
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Uitschakelspoel optioneel
Schakelvermogen bij 400 V
Uitvoering als omkeerschakelaar
Nom. continustroom, AC-23, 400 V
Nom. continustroom, AC-21, 400 V
Uitvoering als noodstopinrichting
Met voorbereide bekabeling
Uitvoering als werkschakelaar
Geschikt voor frontmontage 4-gats