AAN-UIT-schakelaar, Assortiment: aan-uit schakelaar, Familie type: T5, met zwarte draaigreep en frontplaat, 2-polig, Beschermingsgraad: Front IP65, Uitvoering: inbouw, Schakelhoek: 90 °, Schakelstand: vast, frontplaat: 0-1, Motorvermogen AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 55 kW, Nominale ononderbroken stroom: Iu = 100 A, 1 schakelkamer(s), Normen en bepalingen: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, Lastscheider conform IEC/EN 60947-3
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Nom. continustroom Iu
Aantal polen
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
Breedte
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC
Aantal schakelaars
Uitvoering als hoofdschakelaar
Nom. vermogen, AC-23, 400 V
Hoogte
Kleur bedieningselement
Diepte
Uitvoering als noodstopinrichting
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
Aantal hulpcontacten als maakcontact
Uitvoering als veiligheidsschakelaar
Bedrijfsspanning (meetspanning)
Uitvoering van het bedieningselement
Motoraandrijving optioneel
Aantal hulpcontacten als wisselcontact
Uitschakelspoel optioneel
Toegelaten korte-duur stroom Icw
Vergrendelbaar
Nom. continustroom, AC-21, 400 V
Schakelvermogen bij 400 V
Apparaatbouwvorm
Motoraandrijving geïntegreerd
Geschikt voor frontmontage centraal
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Uitvoering als omkeerschakelaar
Geschikt voor frontmontage 4-gats
Uitvoering als werkschakelaar
Geschikt voor verdelerinbouw
Nom. continustroom, AC-23, 400 V
Geschikt voor tussenbouw
Met voorbereide bekabeling
Beschermingsgraad (NEMA)