AAN-UIT-schakelaar, Assortiment: aan-uit schakelaar, Familie type: T5B, met zwarte draaigreep en frontplaat, 2-polig, Beschermingsgraad: IP65, Uitvoering: opbouwmontage, Schakelhoek: 90 °, Schakelstand: vast, frontplaat: 0-1, Motorvermogen AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 30 kW, Nominale ononderbroken stroom: Iu = 63 A, 1 schakelkamer(s), Normen en bepalingen: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Lastscheider conform IEC/EN 60947-3
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Nom. continustroom Iu
Aantal polen
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC
Bedrijfsspanning (meetspanning)
Uitvoering als hoofdschakelaar
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
Nom. vermogen, AC-23, 400 V
Uitvoering als veiligheidsschakelaar
Kleur bedieningselement
Aantal hulpcontacten als maakcontact
Breedte
Diepte
Hoogte
Aantal schakelaars
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq
Geschikt voor verdelerinbouw
Toegelaten korte-duur stroom Icw
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Vergrendelbaar
Geschikt voor tussenbouw
Uitschakelspoel optioneel
Uitvoering als noodstopinrichting
Aantal hulpcontacten als wisselcontact
Motoraandrijving geïntegreerd
Schakelvermogen bij 400 V
Motoraandrijving optioneel
Apparaatbouwvorm
Geschikt voor frontmontage 4-gats
Geschikt voor frontmontage centraal
Nom. continustroom, AC-21, 400 V
Uitvoering als omkeerschakelaar
Uitvoering van het bedieningselement
Uitvoering als werkschakelaar
Nom. continustroom, AC-23, 400 V
Beschermingsgraad (NEMA)
Met voorbereide bekabeling