AAN-UIT-schakelaar, Assortiment: aan-uit schakelaar, Familie type: P3, met zwarte draaigreep en frontplaat, Informatie over geleverde apparatuur: hulpcontact of nulleider gemonteerd door gebruiker., 3-polig, Beschermingsgraad: Front IP65, Uitvoering: tussenbouw, Motorvermogen AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 55 kW, Nominale ononderbroken stroom: Iu = 100 A, Normen en bepalingen: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Lastscheider conform IEC/EN 60947-3
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Nom. continustroom Iu
Aantal polen
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC
Uitvoering als hoofdschakelaar
Nom. vermogen, AC-23, 400 V
Aantal hulpcontacten als wisselcontact
Kleur bedieningselement
Breedte
Aantal schakelaars
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
Aantal hulpcontacten als maakcontact
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
Toegelaten korte-duur stroom Icw
Hoogte
Uitvoering als veiligheidsschakelaar
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq
Motoraandrijving optioneel
Geschikt voor frontmontage centraal
Uitvoering als noodstopinrichting
Geschikt voor frontmontage 4-gats
Diepte
Uitvoering van het bedieningselement
Vergrendelbaar
Bedrijfsspanning (meetspanning)
Uitschakelspoel optioneel
Uitvoering als werkschakelaar
Geschikt voor verdelerinbouw
Nom. continustroom, AC-21, 400 V
Nom. continustroom, AC-23, 400 V
Motoraandrijving geïntegreerd
Beschermingsgraad (NEMA)
Schakelvermogen bij 400 V
Met voorbereide bekabeling
Geschikt voor tussenbouw
Uitvoering als omkeerschakelaar
Apparaatbouwvorm