AAN-UIT-schakelaar, Assortiment: aan-uit schakelaar, Familie type: T0, Stopfunctie: nooduitfunctie, met rode duimgreep en gele frontplaat, 3-polig + N, Beschermingsgraad: Voorzijde IP30, Uitvoering: installatie-verdelerinbouw, Schakelhoek: 90 °, Schakelstand: vast, frontplaat: 0-1, Motorvermogen AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 5,5 kW, Nominale ononderbroken stroom: Iu = 20 A, 2 schakelkamer(s), Normen en bepalingen: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Lastscheider conform IEC/EN 60947-3
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Nom. continustroom Iu
Aantal polen
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
Aantal schakelaars
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC
Uitvoering als hoofdschakelaar
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
Nom. vermogen, AC-23, 400 V
Diepte
Kleur bedieningselement
Geschikt voor frontmontage centraal
Aantal hulpcontacten als wisselcontact
Breedte
Uitvoering als veiligheidsschakelaar
Bedrijfsspanning (meetspanning)
Vergrendelbaar
Uitschakelspoel optioneel
Aantal hulpcontacten als maakcontact
Toegelaten korte-duur stroom Icw
Hoogte
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq
Motoraandrijving geïntegreerd
Schakelvermogen bij 400 V
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
Geschikt voor frontmontage 4-gats
Uitvoering als noodstopinrichting
Uitvoering als werkschakelaar
Apparaatbouwvorm
Geschikt voor tussenbouw
Uitvoering als omkeerschakelaar
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Geschikt voor verdelerinbouw
Nom. continustroom, AC-23, 400 V
Uitvoering van het bedieningselement
Nom. continustroom, AC-21, 400 V
Motoraandrijving optioneel
Met voorbereide bekabeling