AAN-UIT-schakelaar, Assortiment: aan-uit schakelaar, Familie type: P3, Stopfunctie: nooduitfunctie, met rode duimgreep en gele frontplaat, Informatie over geleverde apparatuur: hulpcontact of nulleider gemonteerd door gebruiker., 3-polig, Vergrendelingsmogelijkheid: Vergrendelbaar in de stand 0 (Uit), Beschermingsgraad: Front IP30, Uitvoering: installatie-verdelerinbouw, Motorvermogen AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 55 kW, Nominale ononderbroken stroom: Iu = 100 A, Normen en bepalingen: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Lastscheider conform IEC/EN 60947-3
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Nom. continustroom Iu
Aantal polen
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
Bedrijfsspanning (meetspanning)
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC
Hoogte
Uitvoering als hoofdschakelaar
Nom. vermogen, AC-23, 400 V
Kleur bedieningselement
Breedte
Aantal hulpcontacten als wisselcontact
Motoraandrijving optioneel
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq
Diepte
Aantal schakelaars
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Geschikt voor verdelerinbouw
Motoraandrijving geïntegreerd
Aantal hulpcontacten als maakcontact
Geschikt voor frontmontage centraal
Geschikt voor tussenbouw
Geschikt voor frontmontage 4-gats
Uitvoering als noodstopinrichting
Apparaatbouwvorm
Met voorbereide bekabeling
Uitvoering als werkschakelaar
Vergrendelbaar
Uitvoering als omkeerschakelaar
Uitvoering als veiligheidsschakelaar
Uitschakelspoel optioneel
Uitvoering van het bedieningselement
Toegelaten korte-duur stroom Icw
Nom. continustroom, AC-21, 400 V
Schakelvermogen bij 400 V
Nom. continustroom, AC-23, 400 V