AAN-UIT-schakelaar, Assortiment: aan-uit schakelaar, Familie type: T0, met zwarte draaigreep en frontplaat, 6-polig, Beschermingsgraad: Front IP65, Uitvoering: middenmontage, Schakelhoek: 90 °, Schakelstand: vast, frontplaat: 0-1, Motorvermogen AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 5,5 kW, Nominale ononderbroken stroom: Iu = 20 A, 3 schakelkamer(s), Normen en bepalingen: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Lastscheider conform IEC/EN 60947-3
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Nom. continustroom Iu
Aantal polen
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC
Aantal schakelaars
Uitvoering als hoofdschakelaar
Nom. vermogen, AC-23, 400 V
Diepte
Kleur bedieningselement
Breedte
Apparaatbouwvorm
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
Aantal hulpcontacten als wisselcontact
Motoraandrijving geïntegreerd
Hoogte
Uitvoering als veiligheidsschakelaar
Nom. continustroom, AC-23, 400 V
Bedrijfsspanning (meetspanning)
Uitvoering van het bedieningselement
Motoraandrijving optioneel
Toegelaten korte-duur stroom Icw
Geschikt voor frontmontage centraal
Vergrendelbaar
Aantal hulpcontacten als maakcontact
Uitvoering als omkeerschakelaar
Uitschakelspoel optioneel
Geschikt voor verdelerinbouw
Geschikt voor frontmontage 4-gats
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Nom. continustroom, AC-21, 400 V
Geschikt voor tussenbouw
Uitvoering als noodstopinrichting
Schakelvermogen bij 400 V
Beschermingsgraad (NEMA)
Uitvoering als werkschakelaar
Met voorbereide bekabeling