AAN-UIT-schakelaar, Assortiment: aan-uit schakelaar, Familie type: T3, met zwarte draaigreep en frontplaat, 8-polig, Beschermingsgraad: Front IP65, Uitvoering: tussenbouw, Schakelhoek: 90 °, Schakelstand: vast, frontplaat: 0-1, Motorvermogen AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 15 kW, Nominale ononderbroken stroom: Iu = 32 A, 4 schakelkamer(s), Normen en bepalingen: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Lastscheider conform IEC/EN 60947-3
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Nom. continustroom Iu
Aantal polen
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC
Uitvoering als noodstopinrichting
Uitvoering als hoofdschakelaar
Nom. vermogen, AC-23, 400 V
Kleur bedieningselement
Hoogte
Breedte
Bedrijfsspanning (meetspanning)
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
Diepte
Aantal hulpcontacten als maakcontact
Geschikt voor verdelerinbouw
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq
Aantal schakelaars
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
Uitvoering als veiligheidsschakelaar
Geschikt voor frontmontage centraal
Vergrendelbaar
Motoraandrijving optioneel
Aantal hulpcontacten als wisselcontact
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Uitvoering als werkschakelaar
Toegelaten korte-duur stroom Icw
Uitschakelspoel optioneel
Uitvoering van het bedieningselement
Motoraandrijving geïntegreerd
Schakelvermogen bij 400 V
Nom. continustroom, AC-21, 400 V
Geschikt voor frontmontage 4-gats
Nom. continustroom, AC-23, 400 V
Uitvoering als omkeerschakelaar
Apparaatbouwvorm
Geschikt voor tussenbouw
Beschermingsgraad (NEMA)
Met voorbereide bekabeling