Hoofdschakelaar 3-polig + 1MC + 1VC 40A Aan/uit-functie afsluitbaar in 0-stand tussenbouw met 400 mm metalen as
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Nom. continustroom Iu
Aantal polen
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
Diepte
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC
Uitvoering van het bedieningselement
Uitvoering als hoofdschakelaar
Nom. vermogen, AC-23, 400 V
Breedte
Kleur bedieningselement
Aantal schakelaars
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Toegelaten korte-duur stroom Icw
Hoogte
Aantal hulpcontacten als maakcontact
Uitvoering als werkschakelaar
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
Uitvoering als noodstopinrichting
Geschikt voor frontmontage 4-gats
Aantal hulpcontacten als wisselcontact
Geschikt voor verdelerinbouw
Bedrijfsspanning (meetspanning)
Geschikt voor tussenbouw
Met voorbereide bekabeling
Uitschakelspoel optioneel
Uitvoering als veiligheidsschakelaar
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq
Geschikt voor frontmontage centraal
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
Vergrendelbaar
Motoraandrijving optioneel
Motoraandrijving geïntegreerd
Apparaatbouwvorm
Uitvoering als omkeerschakelaar
Nom. continustroom, AC-21, 400 V
Nom. continustroom, AC-23, 400 V
Schakelvermogen bij 400 V