Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Nom. continustroom Iu
Aantal polen
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
Hoogte
Aantal hulpcontacten als maakcontact
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC
Uitvoering als hoofdschakelaar
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
Nom. vermogen, AC-23, 400 V
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq
Kleur bedieningselement
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
Diepte
Breedte
Uitvoering als veiligheidsschakelaar
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Aantal schakelaars
Geschikt voor verdelerinbouw
Uitschakelspoel optioneel
Geschikt voor frontmontage centraal
Bedrijfsspanning (meetspanning)
Vergrendelbaar
Aantal hulpcontacten als wisselcontact
Geschikt voor tussenbouw
Uitvoering als noodstopinrichting
Nom. continustroom, AC-21, 400 V
Apparaatbouwvorm
Uitvoering als werkschakelaar
Motoraandrijving geïntegreerd
Toegelaten korte-duur stroom Icw
Motoraandrijving optioneel
Geschikt voor frontmontage 4-gats
Uitvoering van het bedieningselement
Nom. continustroom, AC-23, 400 V
Met voorbereide bekabeling
Schakelvermogen bij 400 V
Uitvoering als omkeerschakelaar