Hoofdschakelaar, Assortiment: Hoofdschakelaar, onderhoudsschakelaar, Familie type: P3, Stopfunctie: nooduitfunctie, Met rode draaigreep en gele borgring, Informatie over geleverde apparatuur: hulpcontact of nulleider gemonteerd door gebruiker., 3-polig, Vergrendelingsmogelijkheid: Vergrendelbaar in de stand 0 (Uit), Beschermingsgraad: IP65, Uitvoering: opbouwmontage, Motorvermogen AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 55 kW, Nominale ononderbroken stroom: Iu = 100 A, Normen en bepalingen: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Lastscheider conform IEC/EN 60947-3
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Nom. continustroom Iu
Aantal polen
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC
Aantal hulpcontacten als maakcontact
Breedte
Uitvoering als hoofdschakelaar
Nom. vermogen, AC-23, 400 V
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
Kleur bedieningselement
Aantal hulpcontacten als wisselcontact
Hoogte
Diepte
Uitvoering als noodstopinrichting
Geschikt voor frontmontage centraal
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq
Bedrijfsspanning (meetspanning)
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Geschikt voor frontmontage 4-gats
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
Motoraandrijving geïntegreerd
Vergrendelbaar
Uitvoering als veiligheidsschakelaar
Toegelaten korte-duur stroom Icw
Nom. continustroom, AC-23, 400 V
Geschikt voor verdelerinbouw
Aantal schakelaars
Motoraandrijving optioneel
Schakelvermogen bij 400 V
Geschikt voor tussenbouw
Uitvoering van het bedieningselement
Beschermingsgraad (NEMA)
Uitvoering als werkschakelaar
Met voorbereide bekabeling
Uitschakelspoel optioneel
Apparaatbouwvorm
Nom. continustroom, AC-21, 400 V
Uitvoering als omkeerschakelaar