Hoofdschakelaar, Assortiment: hoofdschakelaar, onderhoudsschakelaar, Werkschakelaar, Familie type: T5B, Stopfunctie: nooduitfunctie, Met rode draaigreep en gele borgring, 3-polig, Beschermingsgraad: IP65, Uitvoering: opbouwmontage, Schakelhoek: 90 °, Motorvermogen AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 30 kW, Nominale ononderbroken stroom: Iu = 63 A, 3 schakelkamer(s), Normen en bepalingen: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Lastscheider conform IEC/EN 60947-3
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Nom. continustroom Iu
Aantal polen
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC
Uitvoering als noodstopinrichting
Uitvoering als hoofdschakelaar
Nom. vermogen, AC-23, 400 V
Motoraandrijving geïntegreerd
Kleur bedieningselement
Aantal hulpcontacten als maakcontact
Breedte
Diepte
Bedrijfsspanning (meetspanning)
Vergrendelbaar
Uitvoering als veiligheidsschakelaar
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq
Geschikt voor verdelerinbouw
Aantal hulpcontacten als wisselcontact
Hoogte
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Uitvoering als werkschakelaar
Geschikt voor frontmontage centraal
Toegelaten korte-duur stroom Icw
Geschikt voor tussenbouw
Geschikt voor frontmontage 4-gats
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
Met voorbereide bekabeling
Uitschakelspoel optioneel
Schakelvermogen bij 400 V
Nom. continustroom, AC-21, 400 V
Apparaatbouwvorm
Nom. continustroom, AC-23, 400 V
Aantal schakelaars
Beschermingsgraad (NEMA)
Uitvoering van het bedieningselement
Motoraandrijving optioneel
Uitvoering als omkeerschakelaar