Hoofdschakelaar, Assortiment: Hoofdschakelaar, onderhoudsschakelaar, Familie type: P3, Stopfunctie: nooduitfunctie, Met rode draaigreep en gele borgring, 3-polig, Beschermingsgraad: Front IP65, Uitvoering: inbouw, Motorvermogen AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 55 kW, Nominale ononderbroken stroom: Iu = 100 A, Normen en bepalingen: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Lastscheider conform IEC/EN 60947-3, NEMA12
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Nom. continustroom Iu
Aantal polen
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
Aantal hulpcontacten als wisselcontact
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC
Breedte
Uitvoering als hoofdschakelaar
Geschikt voor frontmontage 4-gats
Nom. vermogen, AC-23, 400 V
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq
Kleur bedieningselement
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
Hoogte
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Aantal hulpcontacten als maakcontact
Diepte
Motoraandrijving geïntegreerd
Geschikt voor frontmontage centraal
Bedrijfsspanning (meetspanning)
Uitvoering als noodstopinrichting
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
Geschikt voor verdelerinbouw
Uitvoering als werkschakelaar
Aantal schakelaars
Toegelaten korte-duur stroom Icw
Nom. continustroom, AC-23, 400 V
Uitvoering als veiligheidsschakelaar
Met voorbereide bekabeling
Geschikt voor tussenbouw
Vergrendelbaar
Apparaatbouwvorm
Uitvoering van het bedieningselement
Motoraandrijving optioneel
Beschermingsgraad (NEMA)
Uitschakelspoel optioneel
Nom. continustroom, AC-21, 400 V
Schakelvermogen bij 400 V
Uitvoering als omkeerschakelaar