Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Nom. continustroom Iu
Aantal polen
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC
Uitvoering als veiligheidsschakelaar
Uitvoering als hoofdschakelaar
Aantal hulpcontacten als maakcontact
Diepte
Nom. vermogen, AC-23, 400 V
Kleur bedieningselement
Hoogte
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
Breedte
Bedrijfsspanning (meetspanning)
Toegelaten korte-duur stroom Icw
Apparaatbouwvorm
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
Aantal hulpcontacten als wisselcontact
Vergrendelbaar
Geschikt voor frontmontage 4-gats
Geschikt voor frontmontage centraal
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq
Uitschakelspoel optioneel
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Schakelvermogen bij 400 V
Aantal schakelaars
Uitvoering als omkeerschakelaar
Motoraandrijving geïntegreerd
Uitvoering van het bedieningselement
Uitvoering als noodstopinrichting
Motoraandrijving optioneel
Geschikt voor verdelerinbouw
Uitvoering als werkschakelaar
Geschikt voor tussenbouw
Nom. continustroom, AC-21, 400 V
Nom. continustroom, AC-23, 400 V
Met voorbereide bekabeling