Hoofdschakelaar, Assortiment: hoofdschakelaar, onderhoudsschakelaar, Werkschakelaar, Familie type: T5, Stopfunctie: nooduitfunctie, Met rode draaigreep en gele borgring, 3-polig + N, Vergrendelingsmogelijkheid: Vergrendelbaar in de stand 0 (Uit), Beschermingsgraad: Front IP65, Uitvoering: inbouw, Schakelhoek: 90 °, Motorvermogen AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 55 kW, Nominale ononderbroken stroom: Iu = 100 A, 3 schakelkamer(s), Normen en bepalingen: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, Lastscheider conform IEC/EN 60947-3
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Nom. continustroom Iu
Aantal polen
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC
Diepte
Uitvoering als hoofdschakelaar
Nom. vermogen, AC-23, 400 V
Aantal hulpcontacten als maakcontact
Kleur bedieningselement
Hoogte
Uitvoering als veiligheidsschakelaar
Breedte
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq
Uitvoering als noodstopinrichting
Toegelaten korte-duur stroom Icw
Geschikt voor frontmontage centraal
Bedrijfsspanning (meetspanning)
Aantal schakelaars
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Aantal hulpcontacten als wisselcontact
Geschikt voor frontmontage 4-gats
Vergrendelbaar
Motoraandrijving optioneel
Apparaatbouwvorm
Uitvoering van het bedieningselement
Uitvoering als werkschakelaar
Motoraandrijving geïntegreerd
Met voorbereide bekabeling
Beschermingsgraad (NEMA)
Nom. continustroom, AC-21, 400 V
Nom. continustroom, AC-23, 400 V
Uitschakelspoel optioneel
Geschikt voor verdelerinbouw
Schakelvermogen bij 400 V
Geschikt voor tussenbouw
Uitvoering als omkeerschakelaar