Hoofdschakelaar, Assortiment: Hoofdschakelaar, onderhoudsschakelaar, Familie type: P3, Stopfunctie: STOP-functie, Met zwarte draaigreep en borgring, 3-polig + N, Vergrendelingsmogelijkheid: Vergrendelbaar in de stand 0 (Uit), Beschermingsgraad: Front IP65, Uitvoering: inbouw, Motorvermogen AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 55 kW, Nominale ononderbroken stroom: Iu = 100 A, Normen en bepalingen: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Lastscheider conform IEC/EN 60947-3, NEMA12
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Nom. continustroom Iu
Aantal polen
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
Hoogte
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
Uitvoering als hoofdschakelaar
Aantal hulpcontacten als wisselcontact
Nom. vermogen, AC-23, 400 V
Breedte
Kleur bedieningselement
Uitvoering als noodstopinrichting
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Diepte
Aantal hulpcontacten als maakcontact
Vergrendelbaar
Uitvoering als veiligheidsschakelaar
Bedrijfsspanning (meetspanning)
Aantal schakelaars
Geschikt voor frontmontage centraal
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq
Geschikt voor frontmontage 4-gats
Uitvoering als werkschakelaar
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
Motoraandrijving optioneel
Apparaatbouwvorm
Uitvoering van het bedieningselement
Toegelaten korte-duur stroom Icw
Motoraandrijving geïntegreerd
Nom. continustroom, AC-23, 400 V
Met voorbereide bekabeling
Geschikt voor verdelerinbouw
Uitschakelspoel optioneel
Geschikt voor tussenbouw
Nom. continustroom, AC-21, 400 V
Beschermingsgraad (NEMA)
Schakelvermogen bij 400 V
Uitvoering als omkeerschakelaar