Hoofdschakelaar, Assortiment: Hoofdschakelaar, onderhoudsschakelaar, Familie type: P3, Stopfunctie: STOP-functie, Met zwarte draaigreep en borgring, 3-polig + N, Vergrendelingsmogelijkheid: Vergrendelbaar in de stand 0 (Uit), Beschermingsgraad: Front IP65, Uitvoering: tussenbouw, Motorvermogen AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 55 kW, Nominale ononderbroken stroom: Iu = 100 A, Normen en bepalingen: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Lastscheider conform IEC/EN 60947-3, NEMA12
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Nom. continustroom Iu
Aantal polen
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
Diepte
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC
Uitvoering als hoofdschakelaar
Breedte
Nom. vermogen, AC-23, 400 V
Aantal hulpcontacten als maakcontact
Kleur bedieningselement
Uitvoering als noodstopinrichting
Hoogte
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq
Uitvoering als werkschakelaar
Uitvoering als veiligheidsschakelaar
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Aantal hulpcontacten als wisselcontact
Bedrijfsspanning (meetspanning)
Aantal schakelaars
Geschikt voor frontmontage centraal
Motoraandrijving geïntegreerd
Vergrendelbaar
Geschikt voor frontmontage 4-gats
Motoraandrijving optioneel
Uitvoering van het bedieningselement
Uitschakelspoel optioneel
Beschermingsgraad (NEMA)
Geschikt voor verdelerinbouw
Apparaatbouwvorm
Geschikt voor tussenbouw
Toegelaten korte-duur stroom Icw
Nom. continustroom, AC-21, 400 V
Met voorbereide bekabeling
Schakelvermogen bij 400 V
Nom. continustroom, AC-23, 400 V
Uitvoering als omkeerschakelaar