Hoofdschakelaar, Assortiment: Hoofdschakelaar, onderhoudsschakelaar, Familie type: P3, Stopfunctie: nooduitfunctie, Met rode draaigreep en gele borgring, 3-polig + N, Vergrendelingsmogelijkheid: Vergrendelbaar in de stand 0 (Uit), Beschermingsgraad: Front IP65, Uitvoering: inbouw, Motorvermogen AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 55 kW, Nominale ononderbroken stroom: Iu = 100 A, Normen en bepalingen: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Lastscheider conform IEC/EN 60947-3, NEMA12
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Nom. continustroom Iu
Aantal polen
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC
Hoogte
Uitvoering als hoofdschakelaar
Aantal hulpcontacten als wisselcontact
Nom. vermogen, AC-23, 400 V
Kleur bedieningselement
Diepte
Breedte
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
Schakelvermogen bij 400 V
Uitvoering van het bedieningselement
Geschikt voor tussenbouw
Aantal hulpcontacten als maakcontact
Uitvoering als noodstopinrichting
Bedrijfsspanning (meetspanning)
Beschermingsgraad (NEMA)
Geschikt voor verdelerinbouw
Nom. continustroom, AC-23, 400 V
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq
Uitvoering als veiligheidsschakelaar
Aantal schakelaars
Vergrendelbaar
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
Geschikt voor frontmontage 4-gats
Met voorbereide bekabeling
Motoraandrijving geïntegreerd
Uitschakelspoel optioneel
Uitvoering als werkschakelaar
Apparaatbouwvorm
Motoraandrijving optioneel
Uitvoering als omkeerschakelaar
Toegelaten korte-duur stroom Icw
Nom. continustroom, AC-21, 400 V
Geschikt voor frontmontage centraal