Eaton J hoofdschakelaar J25/R/N Hoofdschakelaar, 3-polig + N, 25 A, NOOD-UIT-functie, opbouw, gele behuizing, knop rood, vergrendelbaar, AC21;AC22 toepassing
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Nom. continustroom Iu
Aantal polen
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
Aantal hulpcontacten als maakcontact
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC
Uitvoering als noodstopinrichting
Uitvoering als hoofdschakelaar
Breedte
Nom. vermogen, AC-23, 400 V
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
Kleur bedieningselement
Vergrendelbaar
Hoogte
Diepte
Aantal hulpcontacten als wisselcontact
Uitvoering als veiligheidsschakelaar
Geschikt voor frontmontage centraal
Bedrijfsspanning (meetspanning)
Uitvoering als werkschakelaar
Uitvoering van het bedieningselement
Toegelaten korte-duur stroom Icw
Apparaatbouwvorm
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq
Uitschakelspoel optioneel
Aantal schakelaars
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Geschikt voor verdelerinbouw
Motoraandrijving geïntegreerd
Geschikt voor tussenbouw
Met voorbereide bekabeling
Uitvoering als omkeerschakelaar
Geschikt voor frontmontage 4-gats
Motoraandrijving optioneel
Nom. continustroom, AC-21, 400 V
Beschermingsgraad (NEMA)