Hoofdschakelaar, P1, Nominale ononderbroken stroom (Iu): 40 A, Functies: Nooduitschakelfunctie, Vergrendelbaar, Uitgerust met: Rode draaigreep en gele vergrendelring, Hulpcontact, Montagewijze: Inbouwmontage, Aantal polen: Driepolig + N, Vergrendelingsvoorziening: Vergrendelbaar in de stand 0 (Uit), Beschermingsgraad: IP65
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Nom. continustroom Iu
Aantal polen
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
Hoogte
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC
Aantal schakelaars
Uitvoering als hoofdschakelaar
Diepte
Nom. vermogen, AC-23, 400 V
Aantal hulpcontacten als wisselcontact
Kleur bedieningselement
Breedte
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
Uitvoering als noodstopinrichting
Aantal hulpcontacten als maakcontact
Geschikt voor verdelerinbouw
Uitschakelspoel optioneel
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq
Uitvoering van het bedieningselement
Uitvoering als veiligheidsschakelaar
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Geschikt voor tussenbouw
Bedrijfsspanning (meetspanning)
Motoraandrijving optioneel
Vergrendelbaar
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
Geschikt voor frontmontage 4-gats
Uitvoering als werkschakelaar
Nom. continustroom, AC-21, 400 V
Geschikt voor frontmontage centraal
Met voorbereide bekabeling
Motoraandrijving geïntegreerd
Uitvoering als omkeerschakelaar
Schakelvermogen bij 400 V
Toegelaten korte-duur stroom Icw
Apparaatbouwvorm
Nom. continustroom, AC-23, 400 V