Hoofdschakelaar, Assortiment: hoofdschakelaar, onderhoudsschakelaar, Werkschakelaar, Familie type: T5, Stopfunctie: STOP-functie, Met zwarte draaigreep en borgring, 6-polig, Vergrendelingsmogelijkheid: Vergrendelbaar in de stand 0 (Uit), Beschermingsgraad: Front IP65, Uitvoering: tussenbouw, Schakelhoek: 90 °, Motorvermogen AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 55 kW, Nominale ononderbroken stroom: Iu = 100 A, 4 schakelkamer(s), Normen en bepalingen: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, Lastscheider conform IEC/EN 60947-3
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Nom. continustroom Iu
Aantal polen
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC
Breedte
Uitvoering als hoofdschakelaar
Nom. vermogen, AC-23, 400 V
Aantal hulpcontacten als wisselcontact
Kleur bedieningselement
Hoogte
Aantal schakelaars
Bedrijfsspanning (meetspanning)
Aantal hulpcontacten als maakcontact
Diepte
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Geschikt voor verdelerinbouw
Uitvoering als noodstopinrichting
Geschikt voor frontmontage centraal
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq
Vergrendelbaar
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
Geschikt voor tussenbouw
Toegelaten korte-duur stroom Icw
Uitvoering als veiligheidsschakelaar
Nom. continustroom, AC-23, 400 V
Motoraandrijving geïntegreerd
Uitvoering van het bedieningselement
Uitschakelspoel optioneel
Nom. continustroom, AC-21, 400 V
Uitvoering als werkschakelaar
Beschermingsgraad (NEMA)
Geschikt voor frontmontage 4-gats
Motoraandrijving optioneel
Met voorbereide bekabeling
Schakelvermogen bij 400 V
Apparaatbouwvorm
Uitvoering als omkeerschakelaar