Hoofdschakelaar, Assortiment: hoofdschakelaar, onderhoudsschakelaar, Werkschakelaar, Familie type: T0, Stopfunctie: nooduitfunctie, Met rode draaigreep en gele borgring, 8-polig, Vergrendelingsmogelijkheid: Vergrendelbaar in de stand 0 (Uit), Beschermingsgraad: Front IP65, Uitvoering: tussenbouw, Schakelhoek: 90 °, Motorvermogen AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 5,5 kW, Nominale ononderbroken stroom: Iu = 20 A, 4 schakelkamer(s), Normen en bepalingen: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Lastscheider conform IEC/EN 60947-3
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Nom. continustroom Iu
Aantal polen
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq
Uitvoering als hoofdschakelaar
Aantal hulpcontacten als wisselcontact
Nom. vermogen, AC-23, 400 V
Hoogte
Kleur bedieningselement
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
Uitvoering van het bedieningselement
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
Breedte
Aantal hulpcontacten als maakcontact
Uitvoering als veiligheidsschakelaar
Geschikt voor verdelerinbouw
Motoraandrijving optioneel
Diepte
Aantal schakelaars
Geschikt voor tussenbouw
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Toegelaten korte-duur stroom Icw
Geschikt voor frontmontage centraal
Bedrijfsspanning (meetspanning)
Vergrendelbaar
Nom. continustroom, AC-21, 400 V
Apparaatbouwvorm
Uitvoering als noodstopinrichting
Uitschakelspoel optioneel
Motoraandrijving geïntegreerd
Uitvoering als werkschakelaar
Beschermingsgraad (NEMA)
Schakelvermogen bij 400 V
Met voorbereide bekabeling
Geschikt voor frontmontage 4-gats
Nom. continustroom, AC-23, 400 V
Uitvoering als omkeerschakelaar