Hoofdschakelaar, Assortiment: Hoofdschakelaar, Werkschakelaars, Werkschakelaars, Typekenner: P3, aanwijzingen: Greep SVB(-SW)-P3/M (172841; 172843) toegestaan alleen in combinatie met as P1/P3-400 (172844)., Informatie over de uitlevering: Hulpschakelaarcontact of nulleider naderhand monteerbaar., 3-polig, beschermingsgraad: Front IP65, Bouwvorm: tussenbouw, Nom. vermogen AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 30 kW, nominale continu stroom: Iu = 63 A, normen en bepalingen: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, Lastscheider conform IEC/EN 60947-3
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Nom. continustroom Iu
Aantal polen
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC
Aantal hulpcontacten als wisselcontact
Uitvoering als hoofdschakelaar
Breedte
Nom. vermogen, AC-23, 400 V
Hoogte
Aantal schakelaars
Nom. continustroom, AC-21, 400 V
Bedrijfsspanning (meetspanning)
Aantal hulpcontacten als maakcontact
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Diepte
Geschikt voor verdelerinbouw
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
Vergrendelbaar
Uitvoering als veiligheidsschakelaar
Geschikt voor frontmontage 4-gats
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
Uitvoering als noodstopinrichting
Geschikt voor frontmontage centraal
Schakelvermogen bij 400 V
Motoraandrijving geïntegreerd
Uitvoering als werkschakelaar
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq
Uitschakelspoel optioneel
Toegelaten korte-duur stroom Icw
Uitvoering als omkeerschakelaar
Geschikt voor tussenbouw
Motoraandrijving optioneel
Apparaatbouwvorm
Nom. continustroom, AC-23, 400 V
Beschermingsgraad (NEMA)