Hoofdschakelaar, Assortiment: Hoofdschakelaar, Werkschakelaars, Werkschakelaars, Typekenner: P3, STOP-functie: HOLD-functie, Met zwarte draaigreep en plaat, Informatie over de uitlevering: Hulpschakelaarcontact naderhand monteerbaar., 3-polig + N, Afsluitbaarheid: Afsluitbaar in 0-stand, beschermingsgraad: Front IP65, Bouwvorm: tussenbouw, Nom. vermogen AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 55 kW, nominale continu stroom: Iu = 100 A, normen en bepalingen: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Lastscheider conform IEC/EN 60947-3, NEMA12
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Nom. continustroom Iu
Aantal polen
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
Aantal hulpcontacten als maakcontact
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq
Uitvoering als hoofdschakelaar
Nom. vermogen, AC-23, 400 V
Diepte
Kleur bedieningselement
Breedte
Hoogte
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
Aantal schakelaars
Aantal hulpcontacten als wisselcontact
Geschikt voor verdelerinbouw
Bedrijfsspanning (meetspanning)
Uitschakelspoel optioneel
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Vergrendelbaar
Geschikt voor tussenbouw
Uitvoering als noodstopinrichting
Nom. continustroom, AC-21, 400 V
Geschikt voor frontmontage centraal
Uitvoering als veiligheidsschakelaar
Uitvoering als werkschakelaar
Motoraandrijving geïntegreerd
Toegelaten korte-duur stroom Icw
Motoraandrijving optioneel
Geschikt voor frontmontage 4-gats
Uitvoering van het bedieningselement
Beschermingsgraad (NEMA)
Met voorbereide bekabeling
Apparaatbouwvorm
Schakelvermogen bij 400 V
Nom. continustroom, AC-23, 400 V
Uitvoering als omkeerschakelaar