Hoofdschakelaar, Assortiment: Hoofdschakelaar, Werkschakelaars, Werkschakelaars, Typekenner: P5, STOP-functie: HOLD-functie, Met zwarte draaigreep en plaat, Informatie over de uitlevering: Hulpschakelaarcontact naderhand monteerbaar., 3-polig + N, Afsluitbaarheid: Afsluitbaar in 0-stand, beschermingsgraad: Front IP65, Bouwvorm: inbouw, Nom. vermogen AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 90 kW, nominale continu stroom: Iu = 250 A, normen en bepalingen: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Lastscheider conform IEC/EN 60947-3
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Nom. continustroom Iu
Aantal polen
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
Hoogte
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC
Breedte
Uitvoering als hoofdschakelaar
Nom. vermogen, AC-23, 400 V
Motoraandrijving geïntegreerd
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
Kleur bedieningselement
Diepte
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Toegelaten korte-duur stroom Icw
Aantal hulpcontacten als maakcontact
Uitvoering als noodstopinrichting
Aantal hulpcontacten als wisselcontact
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq
Geschikt voor frontmontage 4-gats
Bedrijfsspanning (meetspanning)
Uitvoering van het bedieningselement
Uitvoering als veiligheidsschakelaar
Apparaatbouwvorm
Motoraandrijving optioneel
Aantal schakelaars
Geschikt voor verdelerinbouw
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
Geschikt voor tussenbouw
Nom. continustroom, AC-21, 400 V
Vergrendelbaar
Geschikt voor frontmontage centraal
Uitschakelspoel optioneel
Nom. continustroom, AC-23, 400 V
Uitvoering als werkschakelaar
Beschermingsgraad (NEMA)
Schakelvermogen bij 400 V
Met voorbereide bekabeling
Uitvoering als omkeerschakelaar