Paniekschakelaar, Assortiment: Schakelaar met vergrendelingsmechanisme, Familie type: T0, Stopfunctie: nooduitfunctie, met rode duimgreep en gele frontplaat, Informatie over geleverde apparatuur: met twee sleutels, 3-polig, vergrendeling: cilinderslot SVA, Opmerkingen: Als de sleutel in stand 1 wordt teruggezet, kan de schakelaar worden uitgeschakeld, maar niet opnieuw worden ingeschakeld zonder de sleutel., Vergrendelingsmogelijkheid: Vergrendelbaar in de stand 0 (Uit), Beschermingsgraad: Front IP65, Uitvoering: inbouw, Schakelhoek: 90 °, Schakelstand: vast, frontplaat: 0-1, Motorvermogen AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 5,5 kW
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Nom. continustroom Iu
Aantal polen
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
Diepte
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC
Hoogte
Uitvoering als hoofdschakelaar
Nom. vermogen, AC-23, 400 V
Kleur bedieningselement
Breedte
Aantal hulpcontacten als maakcontact
Aantal schakelaars
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
Uitvoering van het bedieningselement
Aantal hulpcontacten als wisselcontact
Bedrijfsspanning (meetspanning)
Toegelaten korte-duur stroom Icw
Uitvoering als noodstopinrichting
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq
Geschikt voor verdelerinbouw
Vergrendelbaar
Uitschakelspoel optioneel
Motoraandrijving geïntegreerd
Geschikt voor frontmontage 4-gats
Uitvoering als veiligheidsschakelaar
Geschikt voor frontmontage centraal
Motoraandrijving optioneel
Apparaatbouwvorm
Uitvoering als werkschakelaar
Nom. continustroom, AC-23, 400 V
Nom. continustroom, AC-21, 400 V
Geschikt voor tussenbouw
Schakelvermogen bij 400 V
Uitvoering als omkeerschakelaar
Beschermingsgraad (NEMA)
Met voorbereide bekabeling