Hoofdschakelaar, Assortiment: Hoofdschakelaar, Werkschakelaars, Werkschakelaars, Typekenner: T5, STOP-functie: NOOD-UIT-functie, Met rode draaigreep en gele plaat, 6-polig, Afsluitbaarheid: Afsluitbaar in 0-stand, beschermingsgraad: IP65, Bouwvorm: Opbouw, Schakelhoek: 90 °, Nom. vermogen AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 55 kW, nominale continu stroom: Iu = 100 A, 4 schakelkamer(s), normen en bepalingen: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, Lastscheider conform IEC/EN 60947-3
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Nom. continustroom Iu
Aantal polen
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
Diepte
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
Uitvoering als hoofdschakelaar
Nom. vermogen, AC-23, 400 V
Aantal hulpcontacten als maakcontact
Kleur bedieningselement
Hoogte
Breedte
Aantal schakelaars
Vergrendelbaar
Aantal hulpcontacten als wisselcontact
Motoraandrijving optioneel
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq
Uitvoering als veiligheidsschakelaar
Geschikt voor frontmontage 4-gats
Uitvoering als noodstopinrichting
Geschikt voor verdelerinbouw
Beschermingsgraad (NEMA)
Motoraandrijving geïntegreerd
Bedrijfsspanning (meetspanning)
Toegelaten korte-duur stroom Icw
Uitvoering als werkschakelaar
Geschikt voor tussenbouw
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Uitvoering van het bedieningselement
Uitvoering als omkeerschakelaar
Geschikt voor frontmontage centraal
Schakelvermogen bij 400 V
Uitschakelspoel optioneel
Nom. continustroom, AC-21, 400 V
Apparaatbouwvorm
Nom. continustroom, AC-23, 400 V
Met voorbereide bekabeling